THORN - Vorschaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96671933
Schutzart (IP) - IP66
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Länge - 152 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3607640632102
Sonepar Artikelnummer
121135712
Hersteller Artikelnummer
96671933
Hersteller Typ
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA
Hersteller Artikel Nr.:
96671933
Schutzart (IP):
IP66
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
152 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
130 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
5.400 kg


