Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Vorschaltgerät

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96684152

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Länge - 152 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3607640713795

Sonepar Artikelnummer

121135731

Hersteller Artikelnummer

96684152

Hersteller Typ

ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX

Hersteller Artikel Nr.:

96684152

Schutzart (IP):

IP66

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

152 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

130 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

5.800 kg

Programmierbare 2100-W-Vorschaltgerätebox (Schutzklasse I, DMX RDM) mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 432 / 456 / 480 / 504 Altis-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440. Ausgangsstrom: 850mA. Mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitlupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 5,8 kg