Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Voyager Blade 115: Notleuchte, Dist. 23m

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96637614

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 4.4 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757190641

Sonepar Artikelnummer

121289120

Hersteller Artikelnummer

96637614

Hersteller Typ

VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3T WH

Hersteller Artikel Nr.:

96637614

Montageart:

Aufbau/Einbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

4.4 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 40 °C

Leistungsfaktor:

0.57

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

340 mm

Länge:

330 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

1.100 kg

LED-Sicherheitszeichenleuchte für die werkzeuglose Montage auf dem Thorn Contus Schienensystem. Zeichen dreh- und fixierbar in 45° Schritten. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich Automatischer Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP20 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 1,14 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen langlebiger Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-yearguarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkte nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für ''Flaggen''montage (90° Winkel zur Wand).