THORN - Wabenraster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635057
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299395313
Sonepar Artikelnummer
120966422
Hersteller Artikelnummer
96635057
Hersteller Typ
CONT3 12L HONEY COMB ANT
Hersteller Artikel Nr.:
96635057
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.900 kg
Wabenraster als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.


