THORN - Wannenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96633566
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299192288
Sonepar Artikelnummer
120966516
Hersteller Artikelnummer
96633566
Hersteller Typ
DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS
Hersteller Artikel Nr.:
96633566
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1490 mm
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
81 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.700 kg


