THORN - Zubehör COLLEGE 2 1500MM INFILL PANEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96800192
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757387621
Sonepar Artikelnummer
121389627
Hersteller Artikelnummer
96800192
Hersteller Typ
COLLEGE 2 1500MM INFILL PANEL
Hersteller Artikel Nr.:
96800192
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg
Zubehör: COLLEGE 2 1500MM INFILL PANEL Gewicht: 1,98 kg


