THORN - Zubehör COLLEGE 2 300MM INFILL PANEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96800188
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757387584
Sonepar Artikelnummer
121389628
Hersteller Artikelnummer
96800188
Hersteller Typ
COLLEGE 2 300MM INFILL PANEL
Hersteller Artikel Nr.:
96800188
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.390 kg
Zubehör: COLLEGE 2 300MM INFILL PANEL Gewicht: 0,39 kg


