THORN - Zubehör COLLEGE 2 600MM INFILL PANEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96800189
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757387591
Sonepar Artikelnummer
121389629
Hersteller Artikelnummer
96800189
Hersteller Typ
COLLEGE 2 600MM INFILL PANEL
Hersteller Artikel Nr.:
96800189
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg
Zubehör: COLLEGE 2 600MM INFILL PANEL Gewicht: 0,8 kg


