THORN - Zubehör COLLEGE 2 900MM INFILL PANEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96800190
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757387607
Sonepar Artikelnummer
121389630
Hersteller Artikelnummer
96800190
Hersteller Typ
COLLEGE 2 900MM INFILL PANEL
Hersteller Artikel Nr.:
96800190
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg
Zubehör: COLLEGE 2 900MM INFILL PANEL Gewicht: 1,2 kg


