THORNECO - Abhängeset für Fluchtwegebeleuchtung NINA 30M E3/E3T SUSPENSION KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96638621
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 332 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063618201561
Sonepar Artikelnummer
121389937
Hersteller Artikelnummer
96638621
Hersteller Typ
NINA 30M E3/E3T SUSPENSION KIT
Hersteller Artikel Nr.:
96638621
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
332 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
2016 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg


