THORNECO - Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59011337
Gewicht - 130 g
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299285133
Sonepar Artikelnummer
120897916
Hersteller Artikelnummer
59011337
Hersteller Typ
REPLACEMENT BATTERY FOR 96634428
Hersteller Artikel Nr.:
59011337
Gewicht:
130 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.130 kg
Ersatzakku für 96634428. Akku: LiFePo4 6,4 V 2,2 Ah.


