THORNECO - Aluminium-Reflektor BORIS FLEX 2 AL REFLECTOR L (1SET =6pcs)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96638445
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Höhe/Tiefe - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063618168239
Sonepar Artikelnummer
121389926
Hersteller Artikelnummer
96638445
Hersteller Typ
BORIS FLEX 2 AL REFLECTOR L (1SET =6pcs)
Hersteller Artikel Nr.:
96638445
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
182 mm
Durchmesser:
447 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


