THORNECO - Aluminium-Reflektor BORIS FLEX 2 AL REFLECTOR S (1SET =6pcs)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96638444
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Höhe/Tiefe - 129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063618168222
Sonepar Artikelnummer
121389927
Hersteller Artikelnummer
96638444
Hersteller Typ
BORIS FLEX 2 AL REFLECTOR S (1SET =6pcs)
Hersteller Artikel Nr.:
96638444
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
129 mm
Durchmesser:
389 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


