THORNECO - Anbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635258
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 62 mm
Durchmesser - 227 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299528674
Sonepar Artikelnummer
120966283
Hersteller Artikelnummer
96635258
Hersteller Typ
ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX
Hersteller Artikel Nr.:
96635258
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
62 mm
Durchmesser:
227 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


