THORNECO - Aufputz-Box IRIS SURFACE MOUNT BOX 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96638265
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 202 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063618032912
Sonepar Artikelnummer
121389934
Hersteller Artikelnummer
96638265
Hersteller Typ
IRIS SURFACE MOUNT BOX 2
Hersteller Artikel Nr.:
96638265
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
202 mm
Breite:
202 mm
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


