THORNECO - BORIS PLUG&PLAY E3 KIT 5.5W LiFePO4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635569
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299837509
Sonepar Artikelnummer
121381840
Hersteller Artikelnummer
96635569
Hersteller Typ
96635569
Hersteller Artikel Nr.:
96635569
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
1.400 kg
Plug&Play E3-Set inklusive LiFePO4 Akku für 3 Stunden Notbetriebsdauer und Anzeige-LED. Ermöglicht eine rasche und einfache Umstellung der BORIS und BORIS FLEX Hallenleuchten auf Notbetrieb. Nennspeisespannung: 230V, Netzfrequenz: 50/60Hz, Leistungsfaktor: > 0,5, Ausgangsleistung: 5,5W, Nennnotlichtdauer: 3 Stunden, Akku: LiFePO4 6,4V 6,6Ah, Dauer der ersten Aufladung: 24 Stunden. Gewicht: 1,4 kg.Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.


