THORNECO - E3 Plug und Play Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96634877
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Akku
Farbe - weiß
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299339157
Sonepar Artikelnummer
120897926
Hersteller Artikelnummer
96634877
Hersteller Typ
ROXY E3 Plug&Play
Hersteller Artikel Nr.:
96634877
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Akku
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.300 kg
Austausch-Endkappe mit Plug&Play-Notlichtset für 3-stündigen Notlichtbetrieb. LiFePO4-Akku, manuelle Testfunktion, LED-Notlicht: 2,5W, 433lm. Kompatibel mit ROXY D und ROXY D/I. Produktabmessungen: 74 mm x 306 mm x 47 mm, Gewicht: 1,3 kg.


