THORNECO - Ersatztreiber für LED-Einbaupaneel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59014038
Länge - 300 mm
Breite - 83 mm
Höhe - 30 mm
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757400108
Sonepar Artikelnummer
121286714
Hersteller Artikelnummer
59014038
Hersteller Typ
TECO ANNA VF 3 CONNECTOR DRIVER
Hersteller Artikel Nr.:
59014038
Länge:
300 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
30 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.195 kg


