THORNECO - Fluchtwegeleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96638263
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94056120
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121376839
Hersteller Artikelnummer
96638263
Hersteller Typ
NINA 30M E3/E3T LIFEPO4
Hersteller Artikel Nr.:
96638263
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.900 kg
LED-Fluchtwegeleuchte mit lokaler Akkuversorgung für 3h-Notlichtbetrieb, manuelle sowie Selbsttest(AutoTest)-Funktion. Sichtweite bis zu 30m. Entspricht DIN EN 1838 und DIN4844-1. Einfache Montage dank Universal-Montagebefestigung für Decken-, Wand- und 90°-Montage. Inklusive 4 Piktogramme (rauf, runter, Pfeil, grün). Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. Lebensdauer: 50.000 h bei L80. Schutzart: IP40. Schlagfestigkeit: IK03. Dauer- oder Bereitschaftsmodus. Akku: LiFePO4 3,2V 1,5Ah. Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden. Abmessungen: 343 x 45 x 231 mm, Gewicht: 0,98 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.


