THORNECO - Frontring, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635294
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe/Tiefe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299642646
Sonepar Artikelnummer
121001057
Hersteller Artikelnummer
96635294
Hersteller Typ
LARA/SARA BEZEL TRIM 250 BK
Hersteller Artikel Nr.:
96635294
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
255 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.125 kg


