THORNECO - Frontring, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635297
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe/Tiefe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299642677
Sonepar Artikelnummer
121001060
Hersteller Artikelnummer
96635297
Hersteller Typ
LARA/SARA BEZEL TRIM 300 WH
Hersteller Artikel Nr.:
96635297
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
305 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg


