THORNECO - IP66 Leistungsstarker LED-Fluter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96701916
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054210
Gewicht - 3.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063618083778
Sonepar Artikelnummer
121413555
Hersteller Artikelnummer
96701916
Hersteller Typ
LEO VFA IP66 S 67W 10000 830/40
Hersteller Artikel Nr.:
96701916
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
3.100 kg
High Power LED Fluter mit verstellbarer asymmetrischer Lichtverteilung, FLEX& VARIO & ADAPT Technologie, IP66 für Anwendungen im Außenbereich, Netzteil 100 - 277 VAC. Leuchten Leistung: 67 W, Lebensdauer: 50.000h L80, Gesamtlichtstrom: 10000 lm. Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/4000K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5, Schlagfestigkeit: IK08. Klimamembran für automatische Klimasteuerung. Überspannungsschutz 10kV. Vorverdrahtet mit Netzkabel (1m) einschließlich Anschlussstück für einfache, werkzeuglose Verkabelung. Korrosionsschutzklasse C4. Produkt ist nicht für chlorhaltige Umgebungen geeignet. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (<0,1% Kupfer), anthrazitgrau (RAL 7016), Halterung: Stahl, anthrazitgrau. Abdeckung: Hartglas. Eingangsleistung vor Ort in 3 Schritten verstellbar (FLEX1: 10000 lm (67W), FLEX2: 7500 lm (50W), FLEX3 - 5000 lm (34W)). Siehe Website für Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen. Abmessungen: 352 x 275 x 55 mm, Gewicht: 3,06 kg


