THORNECO - IP66 Leistungsstarker LED-Fluter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96701918
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054210
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063618083792
Sonepar Artikelnummer
121413556
Hersteller Artikelnummer
96701918
Hersteller Typ
LEO VFA IP66 M 167W 25000 830/40
Hersteller Artikel Nr.:
96701918
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
3.700 kg
High Power LED Fluter mit verstellbarer asymmetrischer Lichtverteilung, FLEX& VARIO & ADAPT Technologie, IP66 für Anwendungen im Außenbereich, Netzteil 100 - 277 VAC. Leuchten Leistung: 167 W, Lebensdauer: 50.000h L80, Gesamtlichtstrom: 25000 lm. Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/4000K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5, Schlagfestigkeit: IK08. Klimamembran für automatische Klimasteuerung. Überspannungsschutz 10kV. Vorverdrahtet mit Netzkabel (1m) einschließlich Anschlussstück für einfache, werkzeuglose Verkabelung. Korrosionsschutzklasse C4. Produkt ist nicht für chlorhaltige Umgebungen geeignet. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (<0,1% Kupfer), anthrazitgrau (RAL 7016), Halterung: Stahl, anthrazitgrau. Abdeckung: Hartglas. Eingangsleistung vor Ort in 3 Schritten verstellbar (FLEX1: 25000 lm (167W), FLEX2: 22500 lm (147W), FLEX3 - 18000 lm (118W)). Siehe Website für Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen. Abmessungen: 352 x 360 x 55 mm, Gewicht: 3,74 kg


