Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORNECO - LED-Notlicht-Treiber

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96634428

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299231260

Sonepar Artikelnummer

120879339

Hersteller Artikelnummer

96634428

Hersteller Typ

Just E3 Plug&Play Kit SelfTest LiFePo4

Hersteller Artikel Nr.:

96634428

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.470 kg

LED-Notlicht-Treiber mit Selbsttestfunktion, LiFePO4-Akku für 3 Stunden Notbetrieb, Status-LED und Prüfschalter. Ermöglicht die schnelle und einfache Umrüstung von THORNeco Leuchten zu Notleuchten. Kompatibel mit Anna Vario, Amy Vario, Zoe Vario und Lily. Selbsttest (EN62034) ist optimal zur Überwachung größerer Gebäude und mehrerer Standorte. LiFePO4-Akku mit Erhaltungsladung. Dies sorgt für einen energieeffizienten Ladeprozess, reduzierte Betriebstemperaturen und eine optimale Lebensdauer des Akkus. Nenn-Netzspannung: 230V, Netzfrequenz: 50/60Hz, Netzstrom (Max): 50mA, Leistungsfaktor: > 0,5, Ausgangsspannung: 10-55V, Ausgangsleistung: 3W, Nenn-Notlichtversorgung: 3 Stunden, Akku: LiFePO4 6,4V 2,2Ah, Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden, Umgebungstemperatur (ta): 0°C bis +50°C, Gewicht: 0,47 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.