Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORNECO - LED-Notlicht-Treiber

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96700027

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757083233

Sonepar Artikelnummer

121111818

Hersteller Artikelnummer

96700027

Hersteller Typ

JUST E3 LINEAR P&P KIT SelfTest LiFePo4

Hersteller Artikel Nr.:

96700027

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.340 kg

Notlicht-LED-Treiber mit Manual- oder SelfTest-Funktion (über einen Schalter direkt am Produkt einstellbar), LiFePO4 Akku, LED-Engine, Anzeige-LED und Testschalter. Ermöglicht die schnelle und einfache Umstellung von THORNeco-Leuchten auf den Notlichtbetrieb. Kompatibel mit JULIE FLEX. SelfTest (EN62034) ist ideal für die Überwachung größerer Gebäude und mehrerer Standorte. Der LiFePo4 Akku bietet eine optimale Lebensdauer. Nennspeisespannung: 230V, Netzfrequenz: 50/60Hz, Ausgangsleistung: 3,5W, nominale Notlichtdauer: 3 Stunden, Akku: LiFePO4 6,4V 3,3Ah, Dauer Erstaufladung: 24 Stunden, Umgebungstemperatur (ta): 0°C bis +25°C, Gewicht: 0,34 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.