Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORNECO - Mikrowellen-Bewegungssensor

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635768

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90318080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299895981

Sonepar Artikelnummer

121083912

Hersteller Artikelnummer

96635768

Hersteller Typ

BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2

Hersteller Artikel Nr.:

96635768

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.028 kg

Plug&Play-Mikrowellen-Bewegungssensor, der sämtliche Bewegungen erkennt (auch von Fahrzeugen). Tageslichtsensor für Beleuchtungsstärken zwischen 10 und 500 lux - Licht wird nur abgegebenen, wenn es erforderlich ist. Tatsächliche Beleuchtungsstärke lässt sich als Referenzwert speichern. Inbetriebnahme kann per Fernbedienung (96635770) vorgenommen werden. Die Reichweite des Bewegungsmelders, die Haltezeit sowie die Standby-Dimmstärke und -Dimmzeit sind per Fernbedienung vollständig einstellbar. Maximale Montagehöhe beträgt 12 m. Gewicht: 0,03 kg