THORNECO - PIR-Sensor, austauschbares Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96634876
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 306 mm
Höhe - 61 mm
Tiefe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299339140
Sonepar Artikelnummer
120897927
Hersteller Artikelnummer
96634876
Hersteller Typ
ROXY PIR Accessory
Hersteller Artikel Nr.:
96634876
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
306 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
57 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.800 kg


