THORNECO - PlugundPlay-Notlicht-Set JUST E3/E3T CIR LiFePO4 F1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96638038
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Länge - 116 mm
Breite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016955288
Sonepar Artikelnummer
121389935
Hersteller Artikelnummer
96638038
Hersteller Typ
JUST E3/E3T CIR LiFePO4 F1
Hersteller Artikel Nr.:
96638038
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
116 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
24 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.190 kg


