Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORNECO - PlugundPlay Umbauset

kopierenkopieren
THORNECO - PlugundPlay Umbauset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635292

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299642622

Sonepar Artikelnummer

121001061

Hersteller Artikelnummer

96635292

Hersteller Typ

LARA/SARA E3 Kit SelfTest LiFePo4

Hersteller Artikel Nr.:

96635292

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

1.000 kg

LED-Notlicht-Treiber mit manueller Testung oder Selbsttestfunktion (einstellbar über einen Schalter direkt am Produkt), LiFePO4-Akku, LED-Engine, Status-LED und Prüfschalter. Ermöglicht die schnelle und einfache Umrüstung von THORNeco Leuchten zu Notleuchten. Kompatibel mit LARA VARIOFLEX und SARA VARIOFLEX. Der Selbsttest (EN62034) ist eine optimale Lösung zur Überwachung größerer Gebäude und mehrerer Standorte. LiFePO4-Akku für eine optimale Akku-Lebensdauer. Nenn-Netzspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, Ausgangsleistung: 2W, Nenn-Notlichtversorgung: 3 Stunden, Akku: LiFePO4 6,4 V 1,6 Ah, Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden, Umgebungstemperatur (ta): 0°C bis +40°C, Gewicht: 1 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.