THORNECO - Polycarbonate-Refractor BORIS FLEX 2 PC REFRACTOR L (1SET =6pcs)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96638447
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Höhe/Tiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063618168253
Sonepar Artikelnummer
121389930
Hersteller Artikelnummer
96638447
Hersteller Typ
BORIS FLEX 2 PC REFRACTOR L (1SET =6pcs)
Hersteller Artikel Nr.:
96638447
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
180 mm
Durchmesser:
412 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


