THORNECO - Polycarbonate-Refractor BORIS FLEX 2 PC REFRACTOR S (1SET =6pcs)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96638446
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Höhe/Tiefe - 209 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063618168246
Sonepar Artikelnummer
121389931
Hersteller Artikelnummer
96638446
Hersteller Typ
BORIS FLEX 2 PC REFRACTOR S (1SET =6pcs)
Hersteller Artikel Nr.:
96638446
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
209 mm
Durchmesser:
413 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


