Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORNECO - Seilabhängungsset

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96634878

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299339164

Sonepar Artikelnummer

120897928

Hersteller Artikelnummer

96634878

Hersteller Typ

ROXY Suspension Kit

Hersteller Artikel Nr.:

96634878

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.130 kg

Seilabhängungsset. Gewicht: 0,13 kg, max. Länge: 1,5 m