THORNECO - TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96701911
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757413047
Sonepar Artikelnummer
121381852
Hersteller Artikelnummer
96701911
Hersteller Typ
96701911
Hersteller Artikel Nr.:
96701911
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1200 mm
Breite:
302 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


