THORNECO - TECO SURFACE MOUNT BOX Q596

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96701909
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757413023
Sonepar Artikelnummer
121381854
Hersteller Artikelnummer
96701909
Hersteller Typ
96701909
Hersteller Artikel Nr.:
96701909
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg


