THORNECO - TECO SURFACE MOUNT BOX Q622

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96701910
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757413030
Sonepar Artikelnummer
121381855
Hersteller Artikelnummer
96701910
Hersteller Typ
96701910
Hersteller Artikel Nr.:
96701910
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


