THORNECO - TECO SYLVIE TRIM BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96701907
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757405325
Sonepar Artikelnummer
121381856
Hersteller Artikelnummer
96701907
Hersteller Typ
96701907
Hersteller Artikel Nr.:
96701907
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


