THORNECO - TECO SYLVIE TRIM NIC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96637642
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Nickel
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016760677
Sonepar Artikelnummer
121381857
Hersteller Artikelnummer
96637642
Hersteller Typ
96637642
Hersteller Artikel Nr.:
96637642
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.060 kg


