THORNECO - THORNeco LINEAR SUSPENSION KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96700026
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757082687
Sonepar Artikelnummer
121381858
Hersteller Artikelnummer
96700026
Hersteller Typ
96700026
Hersteller Artikel Nr.:
96700026
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg
Aufhängeset mit Schrauben, Kunststofferweiterungen sowie Edelstahlkappen, Schlössern und Schlingen. Kompatibel mit JULIE FLEX, POPPY, LUCY, EMMA VARIO FLEX,Gewicht: 0,05 kg, Maximale Länge: 1m


