THORNECO - Tragschienenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96634879
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299339171
Sonepar Artikelnummer
120897925
Hersteller Artikelnummer
96634879
Hersteller Typ
ROXY CONNECTOR
Hersteller Artikel Nr.:
96634879
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
114 mm
Breite:
306 mm
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.300 kg


