THORNECO - Wandhalterungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96634875
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299339133
Sonepar Artikelnummer
120897929
Hersteller Artikelnummer
96634875
Hersteller Typ
ROXY Wall Brackets
Hersteller Artikel Nr.:
96634875
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
550 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.400 kg


