THORNECO - Zubehör Lily Strahler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96632303
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299081124
Sonepar Artikelnummer
120712047
Hersteller Artikelnummer
96632303
Hersteller Typ
LILY TRIM ROUND ADJUST SAT
Hersteller Artikel Nr.:
96632303
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.075 kg


