THORNECO - Zubehör Lily Strahler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96633293
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299149527
Sonepar Artikelnummer
120817849
Hersteller Artikelnummer
96633293
Hersteller Typ
LILY PENDANT CAN BLK
Hersteller Artikel Nr.:
96633293
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
210 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.377 kg


