THORNECO - Zubehör Lily Strahler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96632305
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299081148
Sonepar Artikelnummer
120817854
Hersteller Artikelnummer
96632305
Hersteller Typ
LILY TRIM SQUARE ADJUST SAT
Hersteller Artikel Nr.:
96632305
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.085 kg


