TIBA - LSA-PLUS Anschlussleiste 2/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC10504TK01
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4024672001628
Sonepar Artikelnummer
120133605
Hersteller Artikelnummer
TC10504TK01
Hersteller Typ
6089 1 002-02
Hersteller Artikel Nr.:
TC10504TK01
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
Nein
Länge:
124 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900


