TIBA - LSA-PLUS-Erddrahtleiste 2/38,Erddraht rot,250mm, Kabelschuh1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC11108TK01
Ausführung - Erdungsleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Nein
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120337106
Hersteller Artikelnummer
TC11108TK01
Hersteller Typ
6089 2 017-00
Hersteller Artikel Nr.:
TC11108TK01
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Nein
Farbe:
rot
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
19
Mit Leistenmarkierung:
Nein
Länge:
124 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
31 mm
Zolltarifnummer:
85177900


