TIBA - LSA Schilderrahmen 2/10 klappbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC11106TK01
Geeignet für Anschlussart - LSA-Plus
Aufdruck - ohne
Breite - 102.5 mm
Höhe - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4024672000805
Sonepar Artikelnummer
120131222
Hersteller Artikelnummer
TC11106TK01
Hersteller Typ
6089 2 015-01
Hersteller Artikel Nr.:
TC11106TK01
Geeignet für Anschlussart:
LSA-Plus
Aufdruck:
ohne
Breite:
102.5 mm
Höhe:
11.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
LSA-Schilderrahmen 2/10,klappbar, mit Schild, beidseitig beschriftbar, aufsteckbar auf LSA-PLUS-Module-Baureihe 2/10 und LSA-Überspannungsschutzmagazin, mit Klarabdeckung und Papierschild unbedruckt


