Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TIBA - ÜsAg 8x6, MK, 230V, 10kA

TIBA
kopierenkopieren
TIBA - ÜsAg 8x6, MK, 230V, 10kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TC11513TK01

  • Ausführung - 6x8, 230 V (Form H, 3-polig)

  • Fail-Safe - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120276507

Hersteller Artikelnummer

TC11513TK01

Hersteller Typ

6717 3 343-01

Hersteller Artikel Nr.:

TC11513TK01

Ausführung:

6x8, 230 V (Form H, 3-polig)

Fail-Safe:

Nein

Herkunftsland:

DE