Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Analogausgang 2f., 0(4) - 20mA

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Analogausgang 2f., 0(4) - 20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IF96004

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 90303320

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826025969

Sonepar Artikelnummer

120258424

Hersteller Artikelnummer

IF96004

Hersteller Typ

IF96004

Hersteller Artikel Nr.:

IF96004

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

0.040 kg

Analogausgang zweipolig mit 0(4)-20mA Stromausgang. Modul zur Umwandlung digitaler Messwerte in standardisierte Stromausgänge für die Anbindung an externe Messsysteme und Regler.