Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Energiezähler 1TE - 1 phasig - 230V, 5(32)A - Impuls

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Energiezähler 1TE - 1 phasig - 230V, 5(32)A - Impuls

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE11165A2

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 32 A

  • Maximalstrom (Imax) - 32 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826042010

Sonepar Artikelnummer

120659799

Hersteller Artikelnummer

CE11165A2

Hersteller Typ

CONTO-D1

Hersteller Artikel Nr.:

CE11165A2

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

32 A

Maximalstrom (Imax):

32 A

Nennspannung (Un) N-L:

230 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

innerstaatlich

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

264 .. 480 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Nein

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1000 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.135 kg

Tomek CONTO-D1 Energiezähler 1 TE, einphasig, 230 V, 5(32) A, mit Impulsausgang (CE11165A2). Kompakter DIN-Schienen-Energiezähler für einphasige Verbraucher, Impulsausgang für externe Energiezählsysteme.