Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TOMEK - Energiezähler 1TE - 1 phasig - 230V, 5(32)A - Impuls - MID

TOMEK
kopierenkopieren
TOMEK - Energiezähler 1TE - 1 phasig - 230V, 5(32)A - Impuls - MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE1DMID12

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 45 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 161 .. 297 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8032826048517

Sonepar Artikelnummer

120659801

Hersteller Artikelnummer

CE1DMID12

Hersteller Typ

CONTO-D1 MID

Hersteller Artikel Nr.:

CE1DMID12

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

45 A

Nennspannung (Un) N-L:

161 .. 297 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

Frontmontage

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1000 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.135 kg

Tomek CONTO-D1 MID Energiezähler 1 TE, einphasig, 230 V, 5(32) A, Impulsausgang, MID-geeicht (CE1DMID12). MID-geeichter Energiezähler für die Abrechnung, geeignet für Untermieter-Abrechnung und mess- und eichrechtliche Anforderungen.